Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 200V, 18A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284074
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS4020TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRFS4020TRLPBF, Abfallzeit=6.3 ns, Anstiegzeit=12 ns, Ausschaltverzögerung=16 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=200 V, Einschaltverzögerung=7.8 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=18 A, Leistungsverteilung (PV)=100 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=105 mΩ, Bauform=TO-263, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,03*
5
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,37*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 0,732*
€ 1,45*
Lager 115
775
25
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRF640NSTRLPBF
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.