Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal / P-Kanal, 20V, Micro8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284021
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7507TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRF7507TRPBF, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.25 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=240 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=-999, Bauform=Micro8, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
1 Tag
10933
1
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 1,145*
Lager 115
3900
25
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.