Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7507TRPBF N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 1,7 A; 2,4 A 1,25 W, 8-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7507TRPBF N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 1,7 A; 2,4 A 1,25 W, 8-Pin MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1660905
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7507TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043209562
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 1,7 A; 2,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 140 mΩ, 270 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.7V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.7V
Verlustleistung max. = 1,25 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Transistor-Werkstoff = Si
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zweifach-N/P-Kanal-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-N/P-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
1,7 A; 2,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
140 mΩ, 270 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.7V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.7V
Verlustleistung max.:
1,25 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 1660905, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7507TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
2 Tage
10933
1
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 1,145*
2 Tage
3900
25
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.