Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 200V, 660mA, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283878
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP149H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=BSP149H6327XTSA1, Abfallzeit=21 ns, Anstiegzeit=3.4 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=200 V, Einschaltverzögerung=5.1 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=660 mA, Leistungsverteilung (PV)=1.8 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.8 Ω, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,61*
1
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,02*
Lager 115
950
25
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.