Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SIPMOS BSP149H6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 660 mA 1,8 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon SIPMOS BSP149H6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 660 mA 1,8 W, 3-Pin SOT-223
Artikel-Nr.:
     108EL-3545720
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP149H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043888538
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 660 mA
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,8 Ω
Channel-Modus = Depletion
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 1,8 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 11 nC @ 5 V
Serie = SIPMOS

N-Kanal-MOSFETs Infineon SIPMOS®
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
660 mA
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,8 Ω
Channel-Modus:
Depletion
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
1,8 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
11 nC @ 5 V
Serie:
SIPMOS
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-223, 3545720, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSP149H6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,02*
2 Tage
950
25
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.