Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal / P-Kanal, 20V, 1.5A, TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283871
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSL215CH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=BSL215CH6327XTSA1, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.5 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=280 mΩ, Bauform=TSOP, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,655*
1 Tag
37387
5
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,751*
Lager 115
2856
25
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.