Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS BSL215CH6327XTSA1 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 500 mW, 6-Pin TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1107726
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSL215CH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043414355
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 1,5 A (N-Kanal), –1,5 A (P-Kanal)
Drain-Source-Spannung max. = 20 (N-Kanal) V, –20 (P-Kanal) V
Gehäusegröße = TSOP-6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ, 280 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.6 V, 1.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.7 V, 1.2V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.6mm
Serie = OptiMOS

Infineon OptiMOS™-Zweifach-Leistungs-MOSFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
1,5 A (N-Kanal), –1,5 A (P-Kanal)
Drain-Source-Spannung max.:
20 (N-Kanal) V, –20 (P-Kanal) V
Gehäusegröße:
TSOP-6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ, 280 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.6 V, 1.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.7 V, 1.2V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.6mm
Serie:
OptiMOS
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 1107726, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, BSL215CH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
3
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,655*
1 Tag
37032
5
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,751*
1 Tag
2856
25
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,48*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.