Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server für serielle Geräte, 100 Mbps, Serial Ports - 1, RS232 / RS422 / RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30248333
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ES-511
EAN/GTIN:
     837324002607
Suchbegriffe:
Geräteserver
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Server für serielle Geräte, Typ=ES-511, Anschlüsse=2, Baudrate=1 Mbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=5 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=23 mm, Eingangsstrom=60 mA, Höhe=60 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=1, Serial Ports=1, Tiefe=114 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=ES, Verbindungstyp seriell=RS232 RS422 RS485
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
50 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
244 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 336,80*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 268,41*
€ 367,34*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 25,00*
ab € 363,48*
€ 416,80*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 421,38*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 380,52*
€ 428,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
CC-869
ab € 26,27*
Zubehör
BrainBox
ES-020
ab € 219,34*
Zubehör
BrainBox
ES-246
ab € 94,58*
Zubehör
BrainBox
ES-320
ab € 118,09*
Zubehör
BrainBox
ES-571
ab € 340,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.