Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 20V, 915mA, SC-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230956
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTA4153NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=NTA4153NT1G, Abfallzeit=7.6 ns, Anstiegzeit=4.4 ns, Ausschaltverzögerung=25 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=20 V, Einschaltverzögerung=3.7 ns, Gate-Source-Spannung=6 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=915 mA, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=950 mΩ, Bauform=SC-75, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,025 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,09*
10
€ 5,90*
ab € 0,0617*
€ 0,1515*
Lager 115
1227
5
€ 5,95*
ab € 0,2378*
€ 0,5242*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,621* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.