Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -12V, -2.6A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230857
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN306P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
MOSFET, Typ=FDN306P, Abfallzeit=56 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=61 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-12 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-2.6 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=80 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,151*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,168*
1
€ 5,90*
ab € 0,203*
€ 0,614*
Lager 115
1282
5
€ 5,95*
ab € 0,4744*
€ 0,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6344*
€ 0,75494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.