Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDN306P P-Kanal, SMD MOSFET 12 V / 2,6 A 500 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDN306P P-Kanal, SMD MOSFET 12 V / 2,6 A 500 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1241702
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN306P
EAN/GTIN:
     5059042707700
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 12 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 40 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 0.94mm

P-Kanal-MOSFET PowerTrench®, Fairchild Semiconductor. PowerTrench® MOSFETs sind optimierte Netzschalter, die bieten eine erhöhte Systemeffizienz und Leistungsdichte bieten. Sie kombinieren eine geringe Gate-Ladung (QG) mit geringer Umkehr-Erholungsladung (Qrr) und einer Diode mit weichem Umkehr-Erholungsgehäuse, was zu einer schnellen Schaltung der Synchrongleichrichtung in AC/DC-Netzteilen führt. Die neuesten PowerTrench® MOSFETs nutzen eine abgeschirmte Gatterstruktur, die für Ladungsbalance sorgt. Durch die Verwendung dieser fortschrittlichen Technologie ist die Leistungszahl dieser Geräte erheblich niedriger als bei der Vorgängergeneration. Durch die Leistung der Diode mit dem weichen Gehäuse der PowerTrench® MOSFETs kann ein Klemmdiodenstromkreise eliminiert oder ein MOSFET mit höherer Nennspannung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
12 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
40 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1241702, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDN306P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,143*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,15*
1
€ 5,90*
ab € 0,203*
€ 0,634*
2 Tage
1282
5
€ 5,95*
ab € 0,4744*
€ 0,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 429,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.