| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230789 Herst.-Nr.: 2N7002DW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=2N7002DW, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=115 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=7.5 Ω, Bauform=SOT-363, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,0609* | € 0,0984* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0938* | € 0,2158* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2178* | € 0,4116* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,132* | € 0,701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,058* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|