Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 36W 2G11 417mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225727
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62878740
EAN/GTIN:
     8711500628787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=62878740, Alternative (Alias)=50600105379, Länge=417 mm, Nennleistung=36 W, Tube Diameter=28 mm, Versorgungsspannung – AC=106 V, Lebensdauer=9000 h, Glühlampengrösse=T16, Glühlampensockel=2G11
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, uv-c lampe 36 watt sockel 2g11, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel, Keimabtötende Leuchtstoffröhre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 21,38*
25
€ 5,95*
ab € 23,95*
€ 30,12*
25
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 31,23*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 22,33*
€ 31,34*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 58,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,78*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,96*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,74*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 11,99*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,49*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,65*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.