| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109484 Herst.-Nr.: 71034540 EAN/GTIN: 8711500710345 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 60W/4P HO Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 420mm, Durchmesser: 40mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: 2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 67W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 80-88V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500710345 GPC/12NC: 927909004007 Weitere Informationen: | | Sockel: | 2G11 | Leistung: | 67 W | Mittlere Lebensdauer: | 10000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 uv lampe, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 33,37* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,75* | € 42,58* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 40,3832* | € 45,9132* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 40,8156* | € 46,3456* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,87* | € 49,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|