Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11
Philips 62492540 Ultraviolette (UV)-Lampe 18 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27067978
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62492540
EAN/GTIN:
     8711500624925
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Energie
Lampenleistung
18 W
Spannung
60 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
60.9 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,75*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.