Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Philips TUV PL-L Ultraviolette (UV)-Lampe 55 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27067980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63379840
EAN/GTIN:
     8711500633798
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompakte, einseitig gesockelte NiederdruckQuecksilberdampf-Entladungslampe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Energie
Lampenleistung
55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
134 g
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips uvc lampe 55 watt 2g11, 2g11 leuchtmittel, 2g11 leuchtmittel 55w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,75*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.