Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 62878740 Ultraviolette (UV)-Lampe 36 W 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 62878740 Ultraviolette (UV)-Lampe 36 W 2G11
Philips 62878740 Ultraviolette (UV)-Lampe 36 W 2G11
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27067979
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62878740
EAN/GTIN:
     8711500628787
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Energie
Lampenleistung
36 W
Spannung
105 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
104 g
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, uv-c lampe 36 watt sockel 2g11, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,95*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,14*
Ähnlich
Philips
88827340
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,75*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.