| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109423 Herst.-Nr.: 21248500 EAN/GTIN: 8718291212485 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV PL-L - TUV PL-L 24W/4P Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 320mm, Durchmesser: 39mm, Lampenform: sonstige, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: 2G11, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Integrierter Starter: Nein, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 24W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 82-92V, Brennstellung: beliebig, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Quecksilbergehalt: 4.4mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8718291212485 GPC/12NC: 927903204007 Weitere Informationen: | | Sockel: | 2G11 | Leistung: | 24 W | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 uv lampe, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 24w |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,62* | € 19,01* | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 22,1124* | € 25,8524* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 22,2216* | € 26,0716* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,73* | € 26,25* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,41* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|