Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET der EF-Serie, N-Kanal, 600V, 19A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156745
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHB22N60EF-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet vishay
MOSFET der EF-Serie, Typ=SIHB22N60EF-GE3, Abfallzeit=25 ns, Anstiegzeit=21 ns, Ausschaltverzögerung=58 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=600 V, Einschaltverzögerung=15 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=19 A, Leistungsverteilung (PV)=179 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=158 mΩ, Bauform=TO-263, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet d2pak, MOSFET der EF-Serie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,83*
Lager 115
997
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 5,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB60R120C7ATMA1
ab € 2,07*
Ähnlich
Vishay
SIHB180N60E-GE3
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.