Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30117216 Herst.-Nr.: ASX00007 EAN/GTIN: 7630049200272 |
| | |
|
| | |
| Arduino MKR Connector Carrier, Typ=ASX00007, Breite=25 mm, Gewicht=25 g, Höhe=-999, Länge=61.5 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=MKR Connector Carrier, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino Shield-Module, Produktart=Anschlussträgerboard, Schnittstellen=I²C UART Grove-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IN | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 37 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 37 g | Breite: | 62 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8523520000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,27* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,39* | € 26,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 27,19* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,24* | € 27,19* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,13* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|