Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072988 Erweiterungsmodul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268247-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072988
EAN/GTIN:
     4064161079790
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9072988 Erweiterungsmodul 1 St.

2.4GHz Kommunikationsmodul NRF24L01 für Arduino

Perfekt für findige Projekte
Programmierer aufgepasst: Mit diesem zusätzlichen drahtlosen Kommunikationsmodul für Arduino kann die Entwicklerplattformen erweitert und nach individuellen Vorstellungen gestaltet werden, um findige Programmier-Projekte umzusetzen

Technische Daten:
Gewicht: 2.3 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Pfostenstecker · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
Drahtloses Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
Pfostenstecker
Gewicht:
2.3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9072988
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,60*
Lager 102
310
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.