Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-ASX00007 Herst.-Nr.: ARDUINO MKR CONNECTOR CARRIER EAN/GTIN: 7630049200272 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: ARDUINO Steckverbinder-Art: Schraubklemme;Grove x14 Versorgungsspannung: 3,3V DC Setinhalt: Erweiterungsplatine Schnittstelle: I2C;UART;analog;digital Kontaktraster: 2,54mm Anwendung: Arduino Mkr Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine Herstellerserie: MKR Modul-Art: Adapter Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ARDUINO: | ARDUINO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,29* | € 23,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 16,72* | € 23,85* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 17,67* | € 24,48* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,91* | € 26,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,62* | € 26,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|