Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1969861-BP Herst.-Nr.: ASX00007 EAN/GTIN: 7630049200272 |
| |
|
|  |  |
 | Arduino ASX00007 Shield 1 St.
Arduino MKR CONNECTOR CARRIER
Ihr Arduino MKR Board wird kompatibel zu Seeed Grove! Möchten Sie mehrere Seeed Studio Grove Module an Ihr Arduino Board anschließen? Der Arduino MKR Connector Carrier ist der perfekte Begleiter für Arduino MKR Boards und ein Grove Ökosystem.
Haben Sie mehrere Komponenten, die Sie an Ihr Projekt anschließen müssen und möchten lieber Steckverbinder statt Löten verwenden? Der Arduino MKR Connector Carrier bietet die Seeed Studio Grove Anschlüsse für Ihr MKR Board. Das MKR Connector Carrier Shield ist ein unverzichtbares Werkzeug für schnelle Prototyping-Aktivitäten. Es ermöglicht den einfachen und schnellen Anschluss von Sensoren mit Grove Steckverbindern. Dieses Shield kann es Ihnen ermöglichen, Anwendungen mit unterschiedlichen IoT Konnektivitäten zu erstellen, indem Sie einfach das MKR Board wechseln und fast keine Änderungen am Code vornehmen müssen.
Ausstattung: Schnittstelle 14 Nutenstecker Analogeingänge 5 V A0,A1,A2,A3,A3,A4 mit einer Nut Analogeingang (detaillierte Informationen) A5, A6 Doppelnut Analogeingang (detaillierte Informationen) Digitaler Ein-/Ausgang 5 V D0,D1,D2,D3,D4 Single Grove I/O (detaillierte Informationen) D5,D6 Double Grove I/O (detaillierte Informationen) Andere Anschlüsse Ein 5V I2C, Ein 5V UART Eingangsspannung (Schraubklemmleiste) 7V - 16V (Buck Datenblatt) Betriebsspannung des Stromkreises 3,3V Kompatibilität MKR
Technische Daten: Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Serie (Entwicklungs-Kits): MKR
Lieferumfang: Arduino® Shield MKR Connector Carrier
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Einplatinen-Computer): | Arduino | Passend für (Arduino Boards): | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | MKR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 07630049200272, Arduino, ASX00007, MKR CONNECTOR CARRIER |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,29* | € 23,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 16,72* | € 23,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 17,67* | € 24,48* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,91* | € 26,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,62* | € 26,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|