|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2268123-BP Herst.-Nr.: TC-9072492 EAN/GTIN: 4064161076898 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS TC-9072492 Erweiterungsmodul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino
Netzwerk-Modul ENC28J60 für Arduino
Integrierter Chip : ENC28J60 25MHZ-Quarz 3,3 V Stromversorgungsanschluss
Es handelt sich um eine kleine Breakout-Platine für den ENC28J60 Ethernet-Chip. Sie enthält die gesamte Hardware, die für die Einrichtung einer Ethernet-Schnittstelle erforderlich ist, einschließlich des Isolationstransformators und der LINK/STATUS- und Leistungs-LEDs. Die SPI-Schnittstelle macht diesen Chip zu einem der bisher einfachsten 10Base-T-ICs. Er hat 3,3V mit 8KB Puffer.
Ausstattung: Netzwerk-Schnittstellenkarte HR911105A
Technische Daten: Gewicht: 14.7 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Pfostenstecker,Ethernet · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Lieferumfang: Netzwerk-Modul
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 34 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Verpackungsart (Bauteile): | Bulk | Passend für (Entwicklungskits): | Arduino | Passend für (Einplatinen-Computer): | Arduino | Passend für (Arduino Boards): | Arduino | Schnittstellen (Bauelemente): | Pfostenstecker | Ethernet | Gewicht: | 14.7 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161076898, TRU COMPONENTS, TC-9072492 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,26* | € 22,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,22* | € 22,87* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,35* | € 38,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|