Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9927208 PIR-Bewegungsmelder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481802-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9927208
EAN/GTIN:
     4064161196299
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
TRU COMPONENTS TC-9927208 PIR-Bewegungsmelder 1 St.

PIR-Bewegungsmelder für Arduino®

Betriebsspannung: 5 VDC
Anschluss: 3 Pins: GND, VCC und OUT
Max. Sensorabstand: 7 m

PIR-Melder erfassen Bewegungen und werden in den meisten Fällen verwendet, um zu kontrollieren, ob eine Person sich inner- oder außerhalb des Sensorbereichs fortbewegt.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Schnittstellen (Bauelemente):
Abgreifklemmen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, TRU COMPONENTS, TC-9927208, 2134043, MF-6402129, 04053199973712
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
218
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,66*
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.