Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Schreib- und Lesemodul TC-9927144 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481786-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9927144
EAN/GTIN:
     4064161198606
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TRU COMPONENTS Schreib- und Lesemodul TC-9927144 1 St.

RFID Schreib- und Lesemodul - Kompatibel mit Arduino®

RFID-Modul inkl. 1x RFID-Tag
Übertragungs-Frequenzbereich: 13,56 MHz
Sendeleistung: ca. 6 dbm
Schnittstelle / Protokoll: SPI
Controller-Chip: MFRC522

Mit diesem RFID-Modul können Sie RFID-Karten vom Typ MiFare lesen und schreiben.

Ausstattung:
Betriebsspannung: 3,3 VDC
Betriebs-Stromverbrauch: 13-26 mA
Standby-Stromverbrauch: <80 uA
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Unterstützte Kartentypen: Mifare-Karten
Datenübertragungsgeschwindigkeit max.: 10 Mbit/s

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
1x RFID-Modul,1x RFID-Karte mit Schlüsselring

Weitere Informationen:
Marke:
TRU COMPONENTS
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9927144, 2134130, MF-6402390, 04053199973965
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 16,04*
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 16,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.