Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9072476 LED-Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268119-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9072476
EAN/GTIN:
     4064161076850
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul 3w
led modul
TRU COMPONENTS TC-9072476 LED-Modul 1 St.

3W LED-Modul für Arduino

Farbtemperatur: Warmweiß 3000-3200K / Weiß 6000-6500K
Lichtstrom: Weiß 180-200LM (Lumen)
Betrachtungswinkel: 180°
Lichtwinkel: 140°

Dieses LED-Modul ist von hoher Helligkeit, da es 3W Lampenperlen trägt. Wir können dieses Modul für Arduino-Projekte verwenden. Zum Beispiel können intelligente Roboter dieses Modul für Beleuchtungszwecke verwenden. LED-Licht kann aus Sicherheitsgründen nicht direkt dem menschlichen Auge ausgesetzt werden.

Ausstattung:
Vorwärtsstrom: 700MA
Vorwärtsspannung: 3,3 - 3,6 V
Sperrspannung: 5V
Leistung: 3W
Helligkeit: 140-150lm (600mA)
Strom: 500mA

Technische Daten:
Gewicht: 3.9 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
LED-Modul

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Gewicht:
3.9 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: led modul 2700k, TRU COMPONENTS, TC-9072476
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,51*
Lager 102
251
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,52*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,50*
€ 44,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.