Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester 500MOhm IP40 / IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095830
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MEISTERPAKET PROFITEST INTRO
EAN/GTIN:
     4012932127324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Isolationstester, Typ=MEISTERPAKET PROFITEST INTRO, Isolationswiderstand max.=500 MΩ, Isolationswiderstand min.=1 MΩ, Prüfstrom=-999, Testspannung=3.7 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Insulation Tester Test Leads (Black, Blue, Yellow-Green) with Test Probe & Safety Caps Crocodile Clamp, Messfunktionen=Voltage Frequency Loop & Line Impedance Insulation Resistance, Schnittstellentyp=USB RS-232, Schutzart=IP40 IP52, Tester Typ=Isolationstester, Weitere Messbereiche=Spannung: 120 bis 400 V Frequenz: 16 bis 400 Hz, Auflösung Isolationswiderstand=1 MΩ, Serien=PROFITEST Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
300 mm
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.786,38*
€ 1.936,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.902,77*
€ 2.056,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.964,52*
€ 2.116,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.010,87*
€ 2.168,62*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 2.205,72*
€ 2.371,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,32*
€ 2.821,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,38*
€ 2.792,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,61*
€ 2.700,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,06*
€ 2.653,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,72*
€ 2.624,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,22*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 274,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 165,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 99,13*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 52,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 51,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 206,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.