Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze 832 Meissel 46mm 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298240
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     832EDLF
EAN/GTIN:
     7033290549655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=832EDLF, Breite der Spitze=3.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=46 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A DIGITAL 2000 A mit Lötkolben POWER TOOL ELS 8000/M/D Ersa 15+/25+/35+ MICRO-CON 60 iA mit Lötkolben POWER TOOL MS 6000 MS 8000/D RDS 80 TWIN 80 A mit ERGO TOOL MULTI-PRO MULTI-SPRINT MULTI-TC, Lötspitzenserie=832
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze meißel, lötstation ersa, lötstation, Lötspitze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,50*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,86*
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,04*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 7,37*
€ 10,06*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 112,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.