Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben mit Zubehör SB-verpackt, 9s, 35W, 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248604
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     B 50 SET
EAN/GTIN:
     4006913511004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Lötstation
lötstation
Lötkolben mit Zubehör SB-verpackt, Typ=B 50 SET, Gewicht=510 g, Heizdauer=9 s, Leistungsaufnahme=35 W, Löttemperatur max.=350 °C, Löttemperatur min.=-999, Garantie=2 Jahre, Lötspitzenserie=B50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
323 mm
Nettogewicht:
657 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
657 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben mit Zubehör SB-verpackt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 107,93*
€ 4,80*
ab € 86,50*
€ 107,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 141,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7074000000
ab € 25,27*
Zubehör
Engel
7076001000
ab € 6,93*
Zubehör
Engel
7753001000
ab € 11,23*
Zubehör
Engel
7754001000
ab € 11,14*
Zubehör
Engel
7751001000
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.