Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Engel 7074000000 für Lötkolben B 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku, Engel 7074000000 für Lötkolben B 50
Akku, Engel 7074000000 für Lötkolben B 50
Artikel-Nr.:
     4502-08L9338
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7074000000
EAN/GTIN:
     4099891411442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Zubehör, 7074000000, ENGEL Typ: B 50 M, Ersatzbeleuchtung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lötkolben B 50
Zubehörart:
Akku
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ersatzakku, Ersatzakkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrmaschine, Accu-Bohrer, Akku-Bohrer, Akku-Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7520000000
ab € 73,61*
Zubehör
Engel
B 50 SET
ab € 86,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.