Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Rundform, 350 °C, 7754001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Rundform, 350 °C, 7754001000
Lötspitze, Rundform, 350 °C, 7754001000
Artikel-Nr.:
     4502-08L9326
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7754001000
EAN/GTIN:
     4099891398774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze rundform engel
Lötspitze für Engel-Schnell-Lötgeräte Typ 20 S/50 S. Typ: B 50 H, Lötspitze, 1,0 mm², für 50 S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Geeignet für:
S 50
Leistung:
35 W
max. Temperatur:
350 °C
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitzen engel, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7520000000
ab € 73,25*
Zubehör
Engel
B 50 SET
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.