Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Rundform, Ø 2.5 mm, 350 °C, 7751001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Rundform, Ø 2.5 mm, 350 °C, 7751001000
Lötspitze, Rundform, Ø 2.5 mm, 350 °C, 7751001000
Artikel-Nr.:
     4502-08L9324
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7751001000
EAN/GTIN:
     4099891398767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitzen engel
Lötspitze für Engel-Schnell-Lötgeräte Typ 20 S/50 S. Typ: B 50 D, Lötspitze, 2,5 mm², für 50 S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
2.5 mm
Geeignet für:
S 50
Leistung:
35 W
max. Temperatur:
350 °C
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0103 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen rund, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 19,48*
€ 8,95*
ab € 13,15*
€ 19,51*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 22,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 23,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7520000000
ab € 73,25*
Zubehör
Engel
B 50 SET
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.