Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lötstation B 50 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Lötstation B 50 Set
Akku-Lötstation B 50 Set
Artikel-Nr.:
     284WZ-102349
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7511002000
EAN/GTIN:
     4006913511004
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Lötkolben
Lötstation
lötkolben engel
Das ideale Lötgerät für den Service-Techniker.- netzunabhängig, mit aufladbaren Nickel-Metall-Hydrid-Batterien - in neun Sekunden lötbereit - bis zu 100 Lötstellen mit jeweils erneuter Anheizung pro Lötstellenpaar - Lötstellenbeleuchtung (wahlweise ein oder zwei Lampen aufsteckbar) - Aufladung über Nacht in ca. acht Stunden, bzw. während den Arbeitspausen - Ladekontroll-Anzeige eingebaut, ein Überladen ist nicht möglich - mit Einschaltsperre gegen ungewolltes Einschalten - Einschalt-Kontrollanzeige - keine störende Fremdspannung beim Löten - Lötspitzentemperatur ca. 350 °C - Leistung max. 35 W - Betriebsspannung 230 V/AC - 1 Stück Engel-Löter B 50 A - 1 Stück Lötspitze B 50 D - 1 Stück Lötspitze B 50 H - 1 Stück Lötspitze B 50 G - 1 Rolle Lötzinn, ca. 4 g - 1 Stück Lötspitzenführung B 50 T - 2 Stück Beleuchtungskörper B50 E - 1 Stück Reinigungsschwamm B 50 R - 1 Stück Ladegerät B 50 L - 1 Stück Schraubendreher
Weitere Informationen:
Lötspitzentemperatur:
ca. 350 °C
Leistung:
max. 35 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 35w, Akku-Lötstation, Akkulötgerät, Akkulötkolben, Batterielötgerät, Batterielötkolben, Engellöter, Ersatzlötspitze, Lötgerät, Lötspitzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 86,70*
€ 108,01*
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 144,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 149,97*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7074000000
ab € 25,20*
Zubehör
Engel
7076001000
ab € 6,70*
Zubehör
Engel
B 50 D
ab € 9,48*
Zubehör
Engel
7753001000
ab € 10,46*
Zubehör
Engel
7754001000
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.