Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtung, Engel 7076001000 für Lötkolben 50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtung, Engel 7076001000 für Lötkolben 50 B
Beleuchtung, Engel 7076001000 für Lötkolben 50 B
Artikel-Nr.:
     4502-08L9342
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7076001000
EAN/GTIN:
     4099891411466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Lötkolben
lötkolben engel
lötkolben
Zubehör, 7076001000, ENGEL Typ: B 50 B, Service-Box
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lötkolben 50 B
Zubehörart:
Beleuchtung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7520000000
ab € 73,25*
Zubehör
Engel
B 50 SET
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.