Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, 350 °C, 7753001000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, 350 °C, 7753001000
Lötspitze, Meißelform, 350 °C, 7753001000
Artikel-Nr.:
     4502-08L9328
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7753001000
EAN/GTIN:
     4099891398781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze für Engel-Schnell-Lötgeräte Typ 20 S/50 S. Typ: B 50 G, Lötspitze, 6,0 mm², für 50 S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Geeignet für:
S 50
Leistung:
35 W
max. Temperatur:
350 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitzen engel, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7520000000
ab € 73,25*
Zubehör
Engel
B 50 SET
ab € 86,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.