Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lötkolben Set, Engel 7511002000, 35 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Lötkolben Set, Engel 7511002000, 35 W, 230 V
Akku-Lötkolben Set, Engel 7511002000, 35 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-08L9320
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     7511002000
EAN/GTIN:
     4099891389703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Lötkolben
Lötstation
lötkolben engel
B 50 Set, kompletter Arbeitssatz, Kabellose Lötgeräte-Sets Typ Engel B 50 Netzunabhängig, mit NiMH-Akku, with built-in NiMH accumulator, Lötstellenbeleuchtung, Einschaltsperre, Einschaltkontrollanzeige, Dauerlötspitze und eingebauter Ladekontrollanzeige. Mit diesem praxisgerechten Lötgerät können ohne Nachladen bis zu 100 Lötstellen (350 bei fortlaufender Lötung) hergestellt werden. Heating time: 9.0 seconds. Anheizzeit: ca. 350 °C. Der Arbeitssatz besteht aus einem Löter, drei Dauerlötspitzen für Lötarbeiten bis 1,5, 2,5 und 6,0 mm², einer Lötspitzenabdeckung, zwei Beleuchtungskörpern, einem Reinigungsschwamm, einem Ladegerät, einem Schraubendreher und einer Rolle Lötzinn. Gewicht (Lötgerät): 160 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku-Lötkolben Set
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
35 W
max. Temperatur:
350 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.51 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 35w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Akku-Lötkolben, Lötkolbenset, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 107,38*
€ 4,80*
ab € 86,43*
€ 107,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 149,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engel
7074000000
ab € 25,38*
Zubehör
Engel
7076001000
ab € 7,07*
Zubehör
Engel
B 50 D
ab € 11,59*
Zubehör
Engel
7753001000
ab € 11,54*
Zubehör
Engel
7754001000
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.