Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangen-Adapter, 10 mA ... 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17612505
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     WZ12B
EAN/GTIN:
     4012932113167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stromzangen-Adapter, Typ=WZ12B, Kabellänge=1.5 m, Geeignet für=Clip-On-Stromwandler, Sensoren, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=Sicherheitsstecker, Serien=WZ12 Series, Sicherheitskategorie=CAT II 600 V CAT III 300 V, Strommessbereich=10 mA ... 100 A
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 202,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,25*
€ 202,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 208,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,62*
€ 213,90*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 234,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 134,40*
Sonstiges
Fluke
114
ab € 181,23*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,39*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 256,97*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 387,14*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 433,51*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 727,80*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 785,68*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 731,63*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 596,44*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 526,87*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-115
ab € 208,55*
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 538,51*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 635,58*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 927,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.