Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 80x80x38mm 230V 30m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410061
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8880N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter0N, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=80 mm, Durchflussrate=30 m³/h, Gebläsedrehzahl=1750 min -1 , Geräuschpegel=18 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=S8VK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
380 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
380 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,33*
€ 38,30*
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 63,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 63,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,88*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,84*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,23*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.