Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP 300mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762680
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZLL86OMS
EAN/GTIN:
     4547648678766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Industrierelais
Laser Sensor
Fotoschalter
Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLL86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichweite max.=300 mm, Erfassungsreichweite mind.=20 mm, Höhe=31 mm, Laststrom=100 mA, Länge=20 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laser, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Distanzeinstellungssensor, Serien=E3Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 137,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,41*
€ 147,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,68*
€ 150,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,92*
€ 164,35*
Lager 115
238
Frei Haus
ab € 196,97*
€ 224,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,32*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,51*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 9,20*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,76*
Zubehör
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,67*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.