Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, BGS-Laser, 20-300 mm, M8-Stecker (4-polig), NPN-Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648678742
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     323138
EAN/GTIN:
     4547648678742
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Industrierelais
Laser Sensor
Fotoschalter
Optischer Sensor, BGS-Laser, 20-300 mm, M8-Stecker (4-polig), NPN-Ausgang
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus-Stecker, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, E3Z-LL66, E3ZLL66, 323138, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, E3Z Laser, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Optiktaster, Optische Sensoren, Sensorik, Taster, quaderförmig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 137,23*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,15*
€ 147,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,88*
€ 150,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 150,78*
€ 164,64*
Frei Haus
ab € 152,88*
€ 167,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,29*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,48*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,87*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,74*
Zubehör
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,70*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,29*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.