Bild
Bestellen
Reflexionslichttaster PNP 350mm 333us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W9-3 (12 Angebote) Reflexionslichttaster, Typ=WTB9-3P2461, Alternative (Alias)=1049049, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
ab € 152,12* pro Stück
1049047-WTB9-3P2261 REFLEXIONS-LICHTT. (11 Angebote) Reflexions-Lichttaster, WTB9-3P2261, PinPoint Rotlicht, Potentiometer zur, Tastweiteneinstellung, PNP, antivalent, Stecker M8-4 pin, ohne, Zubehör, Herstellernr.: 1049047
ab € 152,12* pro Stück
PF Lichttaster RL29-8-2000/73c/136 energetisch 801767 (7 Angebote) Reflexions-Lichtschranke energetisch, Quaderbauform Empfindlichkeitseinstellung: Poti Maße: 25,8x88x54,3 mm Tastweite: 20-2000 mm Schaltausgang: 2 Gegentaktausgänge Ausführung der Schaltfunktion: h...
ab € 103,63* pro Stück
Reflexions-Lichttaster PNP 200mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (6 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLS812MOMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichw...
ab € 93,05* pro Stück
Reflexions-Lichttaster PNP 200mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (11 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLS86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwei...
ab € 92,46* pro Stück
Reflexions-Lichttaster PNP 300mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (11 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLL86OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwei...
ab € 120,79* pro Stück
ab € 255,78* pro Stück
Reflexions-Lichttaster PNP 40mm 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (9 Angebote) Reflexions-Lichttaster, Typ=E3ZLL812MOMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichw...
ab € 134,65* pro Stück
ab € 228,28* pro Stück
Reflexionslichttaster PNP 350mm 330us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W12-3 (13 Angebote) Reflexionslichttaster, Typ=WTB12-3P2431, Alternative (Alias)=1041411, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...
ab € 216,65* pro Stück
SOOD-BS-L-PN-80 Reflex-Lichttaster (6 Angebote) Reflex-Lichttaster SOOD-BS-L-PN-80 Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-...
ab € 121,85* pro Stück
ab € 493,25* pro Stück
Balluff
BOS 5K-PU-LH12-S75
ab € 85,39* pro Stück
ab € 117,66* pro Stück
Schneider Electric
XU5M18U1D
ab € 501,69* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Lichttaster
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.