| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7788732 Herst.-Nr.: XS3F-M8PVC4S2M EAN/GTIN: 5059039387618 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 125 V dc Schutzart = IP67 AWG = 23 AWG
Sensorsteckverbinder M8 und M12. Die M8- und M12-Sensorsteckverbinder der Serien XS und Y92E sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die hohe Leistung und Eigenschaften dieser Sensorsteckverbinder machen sie ideal für Standard- und anspruchsvolle Anwendungen. Messingbuchsenleisten M8 und M12 mit PVC-Kabel Geeignet für feststehende und gelegentlich bewegente Einbauten Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 125 V dc | Schutzart: | IP67 | AWG: | 23 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7788732, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS3FM8PVC4S2M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,48* | € 11,30* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,13* | € 11,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,30* | € 12,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,28* | € 14,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|