Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
Artikel-Nr.:
     108EL-8086627
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8086627
EAN/GTIN:
     5056070902725
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Versorgungsspannung = 230 V ac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Schraubklemme
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 8 mm, 13,2 mm
Zählfrequenz max. = 20kHz
Anzeigebereich = 0 → 99,99
Ausschnitt-Höhe = 96mm

RS Pro, 6-stellig, LED, Digitalzähler, 20 kHz, 230 V acDieser 6-stellige digitale LED-Zähler aus der RS Pro Serie ist ein vielseitiges Kit, das Sie für eine Vielzahl von Zählanwendungen verwenden können. Die meisten Elektronikgeräte laufen heute autonom, so dass Zähler häufig zur Regulierung verwendet werden. Sie können Dinge wie Frequenz und Zeit messen und werden häufig als digitale Uhren und elektronische Zeitgeber verwendet. Sie können auch Zähler wie diese verwenden, um die Tally-Zeiten eines digitalen Ereignisses zu zählen. Dieser Zähler verfügt über eine klare 6-stellige LED-Anzeige und eine einfache Tastenkonfiguration für einfache Bedienung. Der Zähler ist sehr einfach einzurichten und wird mit einer einfachen Frontplattenmontage geliefert, die praktisch jeder installieren kann. Dieser Zähler besteht aus robusten Materialien und kann in beide Richtungen zählen (inkrementell oder dekremental) und kann für Dinge wie Maschinenverarbeitung, Verpackungsmaschinen und Messautomatisierung verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Bidirektionaler Digitalzähler • Zählimpulse • Versorgungsspannung von 230 V ac • Transistor Eingangstyp • 6-stellige Anzeige • Tiefe von 96 mm • Schraubklemmenanschluss • Automatische und manuelle Rückstellung • Tafelmontage • Maximale Zählfrequenz von 20 kHz • Anzeigebereich von 0 bis 99,99 • Gewicht: 240 g. • CE- und GOST-R-Zulassung • Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis +50 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Schraubklemme
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
8 mm, 13,2 mm
Zählfrequenz max.:
20kHz
Anzeigebereich:
0 → 99,99
Ausschnitt-Höhe:
96mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, multifunktionszähler, 8086627, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, EZM49305000100000000, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 145,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 161,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.