Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3Z Kubisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 20 mm → 300 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-6170694
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL86
EAN/GTIN:
     4547648678766
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Industrierelais
Laser Sensor
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 20 mm → 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 26.4V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Gehäusematerial = PBT
Erfüllte Normen = CE

E3Z Miniatur-Lasersensoren. Die Laser-LED bietet eine höhere Präzision und längere Erfassungsbereiche, deckt so mehr Anwendungsbereiche ab und bietet trotzdem eine kostengünstige Lösung. Der Class 1 (JIS und IEC) Laser sorgt für Sicherheit und problemlose Anwendungen. Ideal zur Erfassung kleinerer Ziele geeignet Class 1 Laserlichtquellen: absolut sicher Längere Erfassungsbereiche Durchgangsstrahl: 60 m Bereich Reflektierend: 15 m Bereich Hintergrundunterdrückung (BGS) : 300 mm Bereich Ausgezeichnete Reaktion mit verschiedenen Zielfarben (diffus) 0,5 mm Punktgröße beim BGS-Modell Schutzart IP69K Kompakte Größe
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
20 mm → 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
26.4V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Gehäusematerial:
PBT
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus-Stecker, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, 6170694, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3ZLL86, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 138,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,24*
€ 148,25*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,89*
€ 151,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,73*
€ 165,10*
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 167,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L150
ab € 16,31*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,47*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,89*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,81*
Zubehör
Omron
XS3F-M422-402-A
ab € 9,70*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,34*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.