Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.2kHz 30V 200mA 4mm IP67 Stecker, M12, 4-polig NBN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757968
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-12GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NBN4-12GM50-E2-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Länge=65 mm, Schaltfrequenz=1.2 kHz, Stromverbrauch=200 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.01 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=NBN4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30,100 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
30,1 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,04*
€ 49,18*
€ 5,00*
ab € 39,45*
€ 49,55*
Frei Haus
ab € 40,58*
€ 50,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,91*
€ 50,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,48*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,34*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.