Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Rastend Drucktaster Metallic/Rot IP66 / IP67 / IP69K M22 Series Moller RMQ-Titan Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13630940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-DRL-R
EAN/GTIN:
     4015082169466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
Leuchtdrucktaster, Typ=M22-DRL-R, Alternative (Alias)=216946, Aussendurchmesser=29.7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=-999, Länge=29 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Metallic/Rot, Geeignet für=M22 Series Moller RMQ-Titan Pushbutton Switches, Gehäusematerial=-999, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton, leuchtdrucktaster, Illuminated Push-Button
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 10,36*
3 Tage
17
1
€ 6,40*
ab € 9,05*
€ 12,18*
1
€ 5,46*
ab € 9,49*
€ 12,69*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 13,03*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,32*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,26*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,49*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.