Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 10A, 250V, Träge T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317849
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218010.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0218010.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=100 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0711*
€ 0,0981*
10
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,06*
1 Tag
2892
10
€ 14,99*
ab € 0,811*
€ 2,09*
Lager 115
12966
5
€ 5,95*
ab € 1,171*
€ 2,158*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,934*
€ 2,30146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0385
ab € 3,60*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0732*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
65600001009
ab € 1,13*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,13*
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,45*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.