| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1676951 Herst.-Nr.: 0751.0056 EAN/GTIN: 5059039768028 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Strom = 16A Betriebsspannung = 600V ac Zustandsanzeige = Nein Anschlussklemmentyp = Lot
CEI 257, CSA, UL. Feinsicherungshalter, Typ OG. Geeignet für Feinsicherungen der Größen 5 x 20 und 6,3 x 32 mm Für Leiterplatten Durchsteckmontage Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Leiterplattenmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm | Strom: | 16A | Betriebsspannung: | 600V ac | Zustandsanzeige: | Nein | Anschlussklemmentyp: | Lot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1676951, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 07510056, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,1335* | € 0,2585* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,267* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,118* | € 0,355* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 1,37* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|