Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 50mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316627
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.050MXP
EAN/GTIN:
     5059041908535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0217.050MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=50 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,090 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,57*
1000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
1 Tag
1071
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,75*
10
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,22*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0812*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,23*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,32*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,59*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,25*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,29*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.